• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mètre de poche VISO 3 m, 3 m

Réf.: 56036460
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
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56036460
EAN / GTIN 4022668010913
Réf. fabricant 56036460
Article hors catalogue L60010 7202

Description

Description:

  • Boîtier en plastique ABS noir : 60 x 60 x 27 mm
  • Bande d'acier noircie par gel, largeur 16 mm
  • Affiche la valeur mesurée de la mesure interne dans le champ de vision
  • Avec clip ceinture
  • Précision ce classe II
  • Pas mm / -

Caractéristique(s):

  • Largeur de bande: 16 mm
  • L [m]: 3 m
  • Poids: 130 g