Carré de serrurier, 500 x 280 mm

Réf.: 56036042
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
Type de produit Equerre d’atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56036042
EAN / GTIN 4022668360421
Réf. fabricant 56036042
Article hors catalogue L60010 7244

Description

Description:

  • Avec butée
  • Fabriqué en acier ; surface galvanisée

Caractéristique(s):

  • Épaisseur: 5
  • Longueur des branches 2: 280 mm
  • Longueur de branche 1: 500 mm
  • Longueur mm (L): 510 mm
  • Poids: 1110 g
  • Largeur mm (b): 285 mm