Poinçon à tôle, 3 tranchants, 35 mm

Réf.: 56035515
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
    Type de produit Outil à poinçonner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56035515
    EAN / GTIN 4022668355151
    Réf. fabricant 56035515
    Article hors catalogue L60010 7021

    Description

    Description:

    • Nouvelle conception particulièrement stable avec 3 arêtes de coupe et géométrie de coupe positive
    • Pour éviers Nirosta et autres plateaux va jusqu'à 1,5 mm
    • Convient également aux tôles de fer, d'acier, de cuivre et d'aluminium jusqu'à 2 mm
    • Les épaisseurs de plaque peuvent être dépassées au détriment de la vis !
    • Vis haute résistance pour une longue durée de vie
    • Un trou de 12 mm doit être pré-percé pour la perforation

    Caractéristique(s):

    • Diamètre (mm): 35,0 mm
    • Poids: 262 g