• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Poinçon à tôle, 3 tranchants, 28,3 mm

Réf.: 56035511
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
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56035511
EAN / GTIN 4022668355113
Réf. fabricant 56035511
Article hors catalogue L60010 7232

Description

Description:

  • Nouvelle conception particulièrement stable avec 3 arêtes de coupe et géométrie de coupe positive
  • Pour éviers Nirosta et autres plateaux va jusqu'à 1,5 mm
  • Convient également aux tôles de fer, d'acier, de cuivre et d'aluminium jusqu'à 2 mm
  • Les épaisseurs de plaque peuvent être dépassées au détriment de la vis !
  • Vis haute résistance pour une longue durée de vie
  • Un trou de 12 mm doit être pré-percé pour la perforation

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 28,3 mm
  • Poids: 170 g