• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de poinçons à poignée, 19 pièces

Réf.: 56035319
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
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56035319
EAN / GTIN 4022668353195
Réf. fabricant 56035319
Article hors catalogue L60010 6914

Description

Description:

  • Taille de 2 à 20 mm ascendant par incréments de 1 mm
  • Pour poinçonner ou fabriquer des joints et des bagues d'étanchéité
  • Solide, forme forgée, tuyau (pièce coupante) nu
  • Intérieur légèrement conique pour éliminer les découpes.
  • Selon DIN 7200 A.

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 19
  • Contenu: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
  • Diamètre maxi (mm): 20 mm
  • Diamètre min. (mm): 2 mm
  • Poids: 2040 g