Poinçon de manche, 14 mm

Réf.: 56035214
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56035214
EAN / GTIN 4022668352143
Réf. fabricant 56035214
Article hors catalogue L60010 6883

Description

Description:

  • Pour poinçonner ou fabriquer des joints et des bagues d'étanchéité
  • Solide, forme forgée, tuyau (pièce coupante) nu
  • Intérieur légèrement conique pour éliminer les découpes.
  • Selon DIN 7200 A.

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 14 mm
  • Longueur mm (L): 140 mm
  • No.: 35214
  • Poids: 145 g