Poinçon de poignée, 3 mm

Réf.: 56035203
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
    Type de produit Outil à poinçonner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56035203
    EAN / GTIN 4022668352037
    Réf. fabricant 56035203
    Article hors catalogue L60010 6612

    Description

    Description:

    • Pour poinçonner ou fabriquer des joints et des bagues d'étanchéité
    • Solide, forme forgée, tuyau (pièce coupante) nu
    • Intérieur légèrement conique pour éliminer les découpes.
    • Selon DIN 7200 A.

    Caractéristique(s):

    • Diamètre (mm): 3 mm
    • Longueur mm (L): 100 mm
    • No.: 35203
    • Poids: 40 g