Ciseaux à levier idéal pour les rayons très serrés, 210 mm à droite

Réf.: 56034101
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56034101
    EAN / GTIN 4022668341017
    Réf. fabricant 56034101
    Article hors catalogue L60010 7811

    Description

    Description:

    • La tête de ciseaux particulièrement plate permet de couper les rayons les plus étroits dans les zones difficiles d'accès
    • Pour coupes droites continues et chantournages.
    • Arête de coupe micro-dentée pour un travail antidérapant
    • Qualité de tranchant en acier inoxydable, dureté min. 59 HRC
    • Pied en tôle d'acier avec revêtement plastique

    Caractéristique(s):

    • Longueur de la lame: 27 mm
    • Largeur de la tôle: 1,2 mm
    • Épaisseur de la tôle: 1,8 mm
    • Côté de coupe: R
    • Longueur mm (L): 215 mm
    • Poids: 395 g