• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cisailles continues pour coupes longues et droites, 350 mm à droite

Réf.: 56034052
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56034052
EAN / GTIN 4022668340522
Réf. fabricant 56034052
Article hors catalogue L60010 5596

Description

Description:

  • Arête de coupe extra longue, idéale pour couper la tôle
  • Qualité d'arête de coupe, acier de qualité, dureté min. 56 HRC
  • Montage sur pied avec vis
  • Poignées avec revêtement plastique

Caractéristique(s):

  • Longueur de la lame: 62 mm
  • Largeur de la tôle: 0,8 mm
  • Épaisseur de la tôle: 1,0 mm
  • Côté de coupe: R
  • Longueur mm (L): 350 mm
  • Poids: 790 g