Cisailles continues pour coupes longues et droites, 300 mm à droite

Réf.: 56034050
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56034050
    EAN / GTIN 4022668340508
    Réf. fabricant 56034050
    Article hors catalogue L60010 6759

    Description

    Description:

    • Arête de coupe extra longue, idéale pour couper la tôle
    • Qualité d'arête de coupe, acier de qualité, dureté min. 56 HRC
    • Montage sur pied avec vis
    • Poignées avec revêtement plastique

    Caractéristique(s):

    • Longueur de la lame: 62 mm
    • Largeur de la tôle: 0,8 mm
    • Épaisseur de la tôle: 1,0 mm
    • Côté de coupe: R
    • Longueur mm (L): 310 mm
    • Poids: 725 g