Ciseaux idéaux pour les coupes droites, 260 mm à droite

Réf.: 56034034
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56034034
    EAN / GTIN 4022668340348
    Réf. fabricant 56034034
    Article hors catalogue L60010 7345

    Description

    Description:

    • Tête de ciseaux forgés et poignée, donc robuste et fiable
    • Les arêtes de coupe durcies par induction garantissent des résultats de coupe optimaux
    • Qualité d'arête de coupe, acier de qualité, dureté min. 56 HRC
    • Raccord à vis réglable du commerce. Après le réaffûtage, il peut être ajusté à nouveau
    • Montage sur pied avec vis
    • Poignées avec revêtement plastique

    Caractéristique(s):

    • Longueur de la lame: 30 mm
    • Largeur de la tôle: 0,8 mm
    • Épaisseur de la tôle: 1,0 mm
    • Côté de coupe: R
    • Longueur mm (L): 260 mm
    • Poids: 520 g