Ciseaux à trous pour coupes droites courtes, 275 mm à gauche

Réf.: 56034027
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56034027
    EAN / GTIN 4022668340270
    Réf. fabricant 56034027
    Article hors catalogue L60010 6853

    Description

    Description:

    • Pour les coupes droites courtes et les coupes figurées avec de grands rayons
    • Qualité d'arête de coupe, acier de qualité, dureté min. 56 HRC
    • Montage sur pied avec vis
    • Poignées avec revêtement plastique

    Caractéristique(s):

    • Longueur de la lame: 42 mm
    • Largeur de la tôle: 0,8 mm
    • Épaisseur de la tôle: 1,0 mm
    • Côté de coupe: L
    • Longueur mm (L): 270 mm
    • Poids: 530 g