Ciseaux à trous pour coupes droites courtes, 275 mm à droite

Réf.: 56034026
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56034026
    EAN / GTIN 4022668340263
    Réf. fabricant 56034026
    Article hors catalogue L60010 6819

    Description

    Description:

    • Pour les coupes droites courtes et les coupes figurées avec de grands rayons
    • Qualité d'arête de coupe, acier de qualité, dureté min. 56 HRC
    • Montage sur pied avec vis
    • Poignées avec revêtement plastique

    Caractéristique(s):

    • Longueur de la lame: 42 mm
    • Largeur de la tôle: 0,8 mm
    • Épaisseur de la tôle: 1,0 mm
    • Côté de coupe: R
    • Longueur mm (L): 270 mm
    • Poids: 515 g