LNKX 150608AN-N PL IC910 Plaquettes tangentielle avec une face de coupe positive pour la fonte

Réf.: 5603284
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série TANGMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5603284
    EAN / GTIN 7291075162042
    Réf. fabricant 5603284
    Article hors catalogue L23970 446

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 12.9 mm, Largeur plaquette (W1) 6 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 12.9 mm
    • Largeur plaquette (W1) 6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4
    • Longueur arête racleuse (BS) 2 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "TANGMILL" Afficher tout