Bionic SDS-plus Hammerbohrer, 14 mm; 400 - 460 mm

Réf.: 56031844
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56031844
    EAN / GTIN 4022668318446
    Réf. fabricant 56031844
    Article hors catalogue L60010 7266

    Description

    Description:

    • Arête de coupe bionique avec un profil de dent accroché
    • Zones de meulage latéral pour une progression rapide du perçage
    • Extrêmement résilient, même avec des impacts de renfort grâce à la surface trempée HST
    • Un pour (presque) tout : béton, maçonnerie, pierre naturelle, tuiles, marbre, Clinker...
    • Fabriqué en Allemagne : certifié par l'Association de test Mauerbohrer (PGM) selon les exigences de l'Institut allemand de technologie du bâtiment (DIBt)

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail: 400 mm
    • Diamètre (mm): 14 mm
    • Longueur mm (L): 510 mm
    • Poids: 287 g