• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bionic SDS-plus Hammerbohrer, 10 mm; 100 - 160 mm

Réf.: 56031821
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56031821
EAN / GTIN 4022668318217
Réf. fabricant 56031821
Article hors catalogue L60010 7015

Description

Description:

  • Arête de coupe bionique avec un profil de dent accroché
  • Zones de meulage latéral pour une progression rapide du perçage
  • Extrêmement résilient, même avec des impacts de renfort grâce à la surface trempée HST
  • Un pour (presque) tout : béton, maçonnerie, pierre naturelle, tuiles, marbre, Clinker...
  • Fabriqué en Allemagne : certifié par l'Association de test Mauerbohrer (PGM) selon les exigences de l'Institut allemand de technologie du bâtiment (DIBt)

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail: 100 mm
  • Diamètre (mm): 10 mm
  • Longueur mm (L): 200 mm
  • Poids: 73 g