Cassette de fraises coniques et d'ébavurage HSS DIN 335 C 7pcs

Réf.: 56031083
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
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56031083
    EAN / GTIN 4022668010784
    Réf. fabricant 56031083
    Article hors catalogue L60010 6631

    Description

    Description:

    • Avec 3 arêtes de coupe, angle de fraisage de 90°, arbre cylindrique
    • Set dans une cassette en plastique de haute qualité

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 7
    • Diamètre (mm): 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5; 25 mm
    • Poids: 500 g