• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cassette de forets étagés HSS 3pcs

Réf.: 56031081
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
Type d'outils HSS
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56031081
EAN / GTIN 4022668010760
Réf. fabricant 56031081
Article hors catalogue L60010 6740

Description

Description:

  • Foret étagé 1 : 4-12 mm, espacement de 1 mm, 9 pas, queue de 6 mm
  • Foret étagé 2 : 4-20 mm, espacement de 2 mm, 9 pas, queue de 6 mm
  • Foret étagé 3 : 6-30 mm, espacement de 2 mm, 13 pas, queue de 10 mm
  • Marquage selon DIN 1412 C, tige cylindrique, coupe à droite
  • Rainure de serrage rectifiée en profondeur pour une plus grande douceur et des performances de coupe élevées
  • Set dans une cassette en plastique de haute qualité

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 3
  • Diamètre (mm): 4 - 30 mm mm
  • Poids: 1600 g