• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour attelles, 5 mm

Réf.: 56030545
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56030545
EAN / GTIN 4022668305453
Réf. fabricant 56030545
Article hors catalogue L60010 6770

Description

Description:

  • Avec tête d'impact trempée
  • Fabriqué en matériau de 8 kt, selon DIN 6450 C.
  • Acier au chrome-vanadium autotrempant, verni.

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe de l'outil: 5 mm
  • Diamètre de la tige de l'outil: 10 mm
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • Poids: 65 g