Tournevis pour attelles, 4 mm

Réf.: 56030544
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56030544
EAN / GTIN 4022668305446
Réf. fabricant 56030544
Article hors catalogue L60010 6709

Description

Description:

  • Avec tête d'impact trempée
  • Fabriqué en matériau de 8 kt, selon DIN 6450 C.
  • Acier au chrome-vanadium autotrempant, verni.

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe de l'outil: 4 mm
  • Diamètre de la tige de l'outil: 10 mm
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • Poids: 65 g