• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Grains, 120 x 10 mm

Réf.: 56030529
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
Type de produit Pointeaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56030529
EAN / GTIN 4022668305293
Réf. fabricant 56030529
Article hors catalogue L60010 7041

Description

Description:

  • Avec tête d'impact trempée
  • Fabriqué en matériau de 8 kt, selon DIN 7250
  • Acier au chrome-vanadium autotrempant, verni.

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige de l'outil: 10 mm
  • SW Tige de l'outil 8 pans: 10 mm
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium durci à l'air
  • Longueur mm (L): 120 mm
  • Poids: 40 g