• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Burin d'électricien L.250mm tige-D.10mm

Réf.: 56030302
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56030302
EAN / GTIN 4022668303022
Réf. fabricant 56030302
Article hors catalogue L60010 7623

Description

Description:

  • Acier durcisseur d'air au chrome vanadium
  • vernis rouge
  • carré

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige de l'outil: 10 mm
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium durci à l'air
  • Hauteur mm (h): 8 mm
  • Longueur mm (L): 250 mm
  • Poids: 115 g
  • Largeur mm (b): 10 mm