Burin d'électricien L.200mm tige-D.8mm

Réf.: 56030296
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
    Type de produit Burin

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56030296
    EAN / GTIN 4022668302964
    Réf. fabricant 56030296
    Article hors catalogue L60010 7738

    Description

    Description:

    • Acier durcisseur d'air au chrome vanadium
    • vernis rouge
    • carré

    Caractéristique(s):

    • Diamètre de la tige de l'outil: 8 mm
    • Alliage: Acier au chrome-vanadium durci à l'air
    • Hauteur mm (h): 8 mm
    • Longueur mm (L): 200 mm
    • Poids: 50 g
    • Largeur mm (b): 10 mm