HM90 ADKT 1505PDR IC928 Inserts with 2 Helical Cutting Edges for General Use

Réf.: 5602495
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5602495
EAN / GTIN 7291075171068
Réf. fabricant 5602495
Article hors catalogue L23910 1235

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 16.18 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm, Largeur plaquette (W1) 9.65 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 14.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Sch?©ma 2
  • Longueur plaquette (INSL) 16.18 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "HELI2000" Afficher tout