• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Niveau à bulle en métal léger, 2000 mm

Réf.: 56022233
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
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56022233
EAN / GTIN 4022668222330
Réf. fabricant 56022233
Article hors catalogue L60010 6931

Description

Description:

  • Argent anodisé
  • Libellule horizontale et verticale (en plexiglas, étanche et incassable
  • Précision de mesure 0,5 mm / m = 0,029° en position normale, 0,75 mm / m = 0,043° pour la manipulation de la mesure
  • Profilé en aluminium robuste 22 / 50 mm, extrudé
  • Pollution réduite grâce à l'effet propre
  • Toutes les arêtes peuvent être utilisées comme arêtes de dessin

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 2000 mm
  • Poids: 1400 g