Tête de rechange avec vis de fixation pour coupe-câble M00, pour 820 mm

Réf.: 56020564
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56020564
EAN / GTIN 4022668012771
Réf. fabricant 56020564
Article hors catalogue L60010 8050

Description

Description:

pour 820 mm.

Caractéristique(s):

  • Diamètre maxi (mm): 12 mm
  • Diamètre min. (mm): 10 mm
  • Longueur mm (L): 120 mm
  • Poids: 910 g

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop