• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Partie inférieure pour coupe-boulons ″ Universel ″, ″ Standard-Plus ″ M05, 880 mm

Réf.: 56020406

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56020406
EAN / GTIN 4022668007876
Réf. fabricant 56020406
Article hors catalogue L60010 8009

Description

Description:

Instructions de direction pour les textes de pince :
  • Domaine d’application
  • Argument de vente unique/caractéristique spéciale
  • Tête des propriétés
  • Poignée des propriétés
  • Propriété commune
  • Propriété surface/matériau
  • DIN

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 750 mm
  • Convient pour: M05
  • Poids: 3510 g

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier