Tête de coupe de rechange avec vis de fixation pour coupe-fil soudé M07, 80

Réf.: 56020245
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56020245
    EAN / GTIN 4022668012054
    Réf. fabricant 56020245
    Article hors catalogue L60010 8059

    Description

    Description:

    Instructions de direction pour les textes de pince :
    • Domaine d’application
    • Argument de vente unique/caractéristique spéciale
    • Tête des propriétés
    • Poignée des propriétés
    • Propriété commune
    • Propriété surface/matériau
    • DIN

    Caractéristique(s):

    • Puissance de coupe 48 HRc: 8 mm²
    • Capacité de coupe 40 HRc: 9 mm²
    • Capacité de coupe 19 HRc: 11 mm²
    • Longueur mm (L): 130 mm
    • adapté au no.: 20236; 20238
    • Poids: 888 g