Coupeuse de treillis soudé M07, 1000 mm

Réf.: 56020238
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56020238
EAN / GTIN 4022668202387
Réf. fabricant 56020238
Article hors catalogue L60010 7756

Description

Description:

  • Réglable en continu, butée avec zone tampon extra large
  • Pour les aciers d'armature III + IV disponibles dans le commerce selon DIN 488 – résistance env. 550 N / mm² – ainsi que pour les aciers de précontrainte et les fils d'acier trempé jusqu'à une résistance de1570 N / mm² (HRC 48)

Attention : pour la séparation de Ø 8mm / 48HRC une force énorme est nécessaire.
Cette opération doit être répétée plusieurs fois.

Caractéristique(s):

  • Capacité de coupe 2x40 HRc: 8.0 mm²
  • Puissance de coupe 48 HRc: 8 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 9 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 11 mm²
  • Longueur mm (L): 1010 mm
  • Poids: 3990 g

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop