Tête de coupe de rechange avec vis de fixation pour coupe-boulons M00 avec interchangeable

Réf.: 56020221
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56020221
EAN / GTIN 4022668005889
Réf. fabricant 56020221
Article hors catalogue L60010 7260

Description

Description:

  • Têtes de rechange pour coupe-boulons M00 avec arêtes de coupe interchangeables

Caractéristique(s):

  • Capacité de coupe 40 HRc: 6 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 7 mm²
  • Longueur mm (L): 130 mm
  • adapté au no.: 20200
  • Poids: 545 g