• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tête de coupe de rechange pour coupe-boulons ″ Standard ″ M05, 880 mm

Réf.: 56020057
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56020057
EAN / GTIN 4022668005872
Réf. fabricant 56020057
Article hors catalogue L60010 7773

Description

Description:

  • Tête de couteau pour remplacement sur le coupe-boulons standard plus M05
  • Avec vis de fixation

Caractéristique(s):

  • Puissance de coupe 48 HRc: 9 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 11 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 13 mm²
  • Longueur mm (L): 200 mm
  • adapté au no.: 20036
  • Poids: 1973 g