Coupe-boulons ″ Standard-Plus ″ M05, 880 mm

Réf.: 56020036
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56020036
    EAN / GTIN 4022668200369
    Réf. fabricant 56020036
    Article hors catalogue L60010 7754

    Description

    Description:

    • Réduisez la force de la main requise jusqu'à 15 %
    • Butée avec zone tampon extra large
    • Réglable en continu
    • Pour les aciers d'armature III + IV disponibles dans le commerce selon DIN 488 – résistance env. 550 N / mm² – ainsi que pour les aciers de précontrainte et les fils d'acier trempé jusqu'à une résistance de1570 N / mm² (HRC 48)

    Caractéristique(s):

    • Puissance de coupe 48 HRc: 9 mm²
    • Capacité de coupe 40 HRc: 11 mm²
    • Capacité de coupe 19 HRc: 13 mm²
    • Longueur mm (L): 870 mm
    • Poids: 5460 g