• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-boulons ″ Universel ″ M05, 880 mm

Réf.: 56020006
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56020006
EAN / GTIN 4022668200062
Réf. fabricant 56020006
Article hors catalogue L60010 7144

Description

Description:

880 mm. Réduction de la force manuelle requise jusqu'à 15 %. Arrêt limite avec une zone tampon extra large. Réglable à l'infini. Pour l'acier d'armature commercial III + IV selon DIN 488 - résistance d'environ 550 N / mm² - ainsi que pour les aciers de précontrainte et fil d'acier trempé jusqu'à une résistance de 1570 N / mm² (HRc 48).