Coupe-boulons ″ Universel ″ M05, 470 mm

Réf.: 56020000
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56020000
    EAN / GTIN 4022668200000
    Réf. fabricant 56020000
    Article hors catalogue L60010 7166

    Description

    Description:

    • Réduisez la force de la main requise jusqu'à 15 %
    • Butée avec zone tampon extra large
    • Réglable en continu
    • Pour les aciers d'armature III + IV disponibles dans le commerce selon DIN 488 – résistance env. 550 N/mm² – et pour les aciers de précontrainte et le fil d'acier trempé jusqu'à une résistance de 1570 N/mm² (HRC 48)

    Caractéristique(s):

    • Puissance de coupe 48 HRc: 5 mm²
    • Capacité de coupe 40 HRc: 6 mm²
    • Capacité de coupe 19 HRc: 8 mm²
    • Longueur mm (L): 480 mm
    • No.: 20000
    • Poids: 1770 g