• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CRF D120-QF IC328 Plaquettes de précision pour copiage avec fraises hémisphériques, diamètres 12-20 mm. Deux dents effectives, pour finitions avec de faibles profondeurs de passe.

Réf.: 5601976
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5601976
EAN / GTIN 7291075106978
Réf. fabricant 5601976
Article hors catalogue L23970 427

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.6 mm, Largeur plaquette (W1) 12 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 12 mm
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

Porte-outils :