CRF D200-QF IC328 Plaquettes de précision pour copiage avec fraises hémisphériques, diamètres 12-20 mm. Deux dents effectives, pour finitions avec de faibles profondeurs de passe.

Réf.: 5601972
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5601972
    EAN / GTIN 7291075445565
    Réf. fabricant 5601972
    Article hors catalogue L23970 417

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.5 mm, Largeur plaquette (W1) 20 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 10 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.5 mm
    • Largeur plaquette (W1) 20 mm
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :