• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pompe d'essai 60bar 12l pour filetage 1/2 ″mm

Réf.: 56015625
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
Type de produit Pompes d'épreuve

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56015625
EAN / GTIN 4022668008415
Réf. fabricant 56015625
Article hors catalogue L60010 6940

Description

Description:

  • Pour les tests d'étanchéité en toute sécurité des conduites d'eau
  • Pression d'essai jusqu'à 60 bar
  • Réservoir de 12 L.
  • Piston de test longue durée en laiton
  • Connexion ½ »
  • Peint en rouge

Caractéristique(s):

  • Volume de remplissage: 12 l
  • pour filetage: 1/2″
  • Pression de service: 60 bar
  • Poids: 9000 g