• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ADKT 1505PDTL-RM IC328 Inserts with Reinforced Helical Cutting Edge for Interrupted Cut and Heavy Machining

Réf.: 5601562
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5601562
EAN / GTIN 7291075118865
Réf. fabricant 5601562
Article hors catalogue L23910 710

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.63 mm, Largeur plaquette (W1) 9.54 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 13.9 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.8 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.63 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.54 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIMILL" Afficher tout