• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rohrreinigungswelle, 10 mm x 10 m

Réf.: 56013921
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
Type de produit Appareils de nettoyage de tuyaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013921
EAN / GTIN 4022668139218
Réf. fabricant 56013921
Article hors catalogue L60010 7034

Description

Description:

  • Arbre double couche complet avec manivelle et griffe
  • L'arbre peut être étendu avec le même diamètre d'arbre
  • Pour tuyaux de 50 à 70 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre intérieur du tube (mm): 10
  • L [m]: 10 m
  • Poids: 5255 g