• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse à bougie ″fil de laiton″ L.150mm laiton ondulé 0,15 mm 3 rangées

Réf.: 56013446
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
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013446
EAN / GTIN 4022668134466
Réf. fabricant 56013446
Article hors catalogue L60010 6608

Description

Description:

  • Petit et fin, pour tous les travaux qui nécessitent habituellement un fil mince
  • 3 rangées
  • Garniture en laiton ondulé 0,15 mm
  • Corps de base en bois, meilleure exécution : fabriqué en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Rangées: 3
  • Longueur de la garniture: 35 mm
  • Garniture: laiton ondulé 0,15 mm
  • Corps: bois
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • Poids: 18 g