Brosse métallique tout usage ″ fil d'acier ″, 260 mm

Réf.: 56013440
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
    Type de produit Brosses métalliques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56013440
    EAN / GTIN 4022668134404
    Réf. fabricant 56013440
    Article hors catalogue L60010 7135

    Description

    Description:

    • Corps en métal galvanisé avec poignée en plastique
    • Garniture en fil d'acier ondulé 0,35 mm
    • Meilleure exécution : fabriqué en Allemagne

    Caractéristique(s):

    • Rangées: 1
    • Longueur de la garniture: 135 mm
    • Corps: métal galvanisé avec matière plastique
    • Garniture: fil d'acier ondulé 0,35 mm
    • Longueur mm (L): 265 mm
    • Poids: 139 g