Fraiseuse pour robinets en boîte métallique D.3/8″ , 1/2″ , 3/4″ et 1″″ D.9,525 , 12,7 , 19,05 et 25,4mm

Réf.: 56013308
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013308
EAN / GTIN 4022668133087
Réf. fabricant 56013308
Article hors catalogue L60010 6898

Description

Description:

  • Avec porte-filet cylindrique à gradins
  • Pression de rognage réglable
  • Coupe-bordures interchangeables

Caractéristique(s):

  • Diamètre (pouces): 3/8″; 1/2″; 3/4″ und 1 ″
  • Diamètre (mm): 9,525; 12,7; 19,05 und 25,4 mm
  • Poids: 925 g