Clés pour boulons de suspension SDSplus, M6, M8, M10, M12

Réf.: 56013226
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
    Type de produit Clé de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56013226
    EAN / GTIN 4022668132264
    Réf. fabricant 56013226
    Article hors catalogue L60010 8008

    Description

    Description:

    • Pour le fonctionnement manuel et de la machine
    • Tête amovible, avec tige SDS-plus
    • Tête sphérique réglable avec grille de 45° à 90°

    Caractéristique(s):

    • pour filetage: M6, M8, M10, M12
    • Longueur mm (L): 235 mm
    • Poids: 380 g