• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé étagée ½ ″ / 12,7 mm, - 1 9,525-25,4 mm

Réf.: 56013141
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
Type de produit Clé de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013141
EAN / GTIN 4022668131410
Réf. fabricant 56013141
Article hors catalogue L60010 7295

Description

Description:

  • 9 étages, avec lame de tournevis plate à la pointe
  • Entraînement : carré ½″ / 12,7 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre de niveaux: 9
  • Carré d'entraînement extérieur (mm): 12,7 mm
  • Longueur mm (L): 110 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 9,525 - 25,4 mm
  • Poids: 130 g