Clé étagée pour gaz ½ ″ / 12,7 mm à 1 ″ / 25,4 mm, ½ ″ - 1 12,7-25,4 mm

Réf.: 56013136
Copier
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013136
Copier
EAN / GTIN 4022668131366
Copier
Réf. fabricant 56013136
Copier
Article hors catalogue L60010 7047
Copier
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Pour installation de gaz et d'eau
  • Avec came, six pans et entraînement à douze côtés
  • 5 étages à partir de ½″ - 1″
  • Avec entraînement carré ½″
  • Nickelé

Caractéristique(s):

  • Nombre de niveaux: 5
  • Carré d'entraînement extérieur (mm): 12,7 mm
  • Longueur mm (L): 70 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 12,7 - 25,4 mm
  • Poids: 155 g
Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier