Cintreuse en cuivre, 12 mm

Réf.: 56013097
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Type de produit Cintreuses

Identification et classification

Référence article 56013097
Copier
EAN / GTIN 4022668130970
Copier
Réf. fabricant 56013097
Copier
Article hors catalogue L60010 6625
Copier
Fabricant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Dispositif de serrage pour un meilleur maintien du tuyau
  • Pour le pliage précis des tubes en cuivre doux et semi-dur
  • Angle de cintrage max. 180°
  • Segment de pli avec paramètres de degré

Caractéristique(s):

  • Diamètre max. du tube (mm): 12 mm
  • Rayon (mm): 30 mm
  • Angle: 180 °
  • Poids: 935 g