• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à souder, 300 mm

Réf.: 56013030
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
Type de produit Pince multiprise sanitaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013030
EAN / GTIN 4022668130307
Réf. fabricant 56013030
Article hors catalogue L60010 5741

Description

Description:

  • Pour le sertissage de branches de tuyau
  • Position de la bouche jusqu'à 180°
  • réglable à 5 voies par boulons de pression à ressort
  • Bouche noircie, poignée peinte en rouge
  • Largeur de fente 6 mm pour des épaisseurs de matériau jusqu'à 4 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 300 mm
  • Poids: 470 g
  • Largeur mm (b): 25 mm