• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Clé à douille pour écrou de taraudage Combi ″, 345 mm

Réf.: 56013027
Price per
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
Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé d’installation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013027
EAN / GTIN 4022668130277
Réf. fabricant 56013027
Article hors catalogue L60010 8076
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Peut être utilisé jusqu'à la taille de clé 38
  • L'arbre creux est idéal pour visser de longs boulons filetés
  • entraînement 1/2″ pour toutes les prises 1/2″
  • Commutable pour une rotation dans le sens horaire ou anti-horaire
  • Convient aux anciennes et aux nouvelles vannes
  • Chromé mat avec poignée moletée
;
  • Livraison incluse
  • 1 inserts pour douille SW 10 ; 13 mm chacun
  • Tête de griffe avec ressort et butée

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige de l'outil: 10/13 mm
  • SW Vis à 6 pans intérieurs mm: 10, 13 mm
  • Version: Avec tête à griffes
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2″
  • Longueur mm (L): 480 mm
  • Poids: 655 g