Clé de blocage de robinet

Réf.: 56013012
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013012
EAN / GTIN 4022668130123
Réf. fabricant 56013012
Article hors catalogue L60010 7857

Description

Description:

  • Clé pour le serrage et le desserrage des distributeurs Euro-Cone avec came et raccord à vis hexagonale SW 30 mm
  • Les blocs de soupapes en coin ou en travers peuvent être serrés sans problème avec de courts mouvements de cliquet sous le radiateur
  • Option de montage côté tête pour extension 1/2″. L'extension sert de poignée et assure en même temps un couple plus élevé
  • Montage latéral pour rallonge 1/2″ pour travailler avec le cliquet devant le radiateur
  • Option d'enregistrement pour la touche d'étape combinée N° 3801 pour visser les raccords 3/4″

Caractéristique(s):

  • Carré intérieur [pouce]: 1/2 ″
  • Poids: 250 g
  • Ouverture de clé [mm]: 30 mm