Clé pour robinet d'équerre V2A

Réf.: 56013008
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé d’installation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013008
EAN / GTIN 4022668130086
Réf. fabricant 56013008
Article hors catalogue L60010 7965

Description

Description:

  • Depuis V2A
  • Pour cliquet ½″ / 12,7 mm et rallonge pour citernes encastrées
  • Permet de visser la vanne d'angle dans les citernes de manière non positive
  • Maintenir fermement la clé sur la vanne d'angle

Caractéristique(s):

  • Alliage: V2A
  • Carré intérieur [pouce]: 1/2 ″
  • Poids: 177 g

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier